Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank SL-554-1.1, mit 1 Schubladen VN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild - Schubladenschrank SL-554-1.1, mit 1 Schubladen VN
Produktbild - Schubladenschrank SL-554-1.1, mit 1 Schubladen VN
Artikel-Nr.:
     849-40010126.16V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     40010126.16V
EAN/GTIN:
     4049751267696
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank

Schubladenschrank SL-554-1.1 mit 1 Schubladen VN BxTxH: 525x525x400mm RAL 7035/7035


Produktdetails:


intelligente Schubladen-Auszugssperre mit Ausfallschutz

mechanisches Schließsystem mit 5-Stift-Wechselkern zur optionalen Gestaltung von Schließanlagen

optional elektronisches Schließsystem cubioPIN

alle Schubladen mit Vollauszug 100% Auszugsweg und 40 mm Überauszug

Normallastauszug mit 75 kg Tragkraft

ergonomischer Bügelgriff mit Zugriff von oben und unten

Farbe: lichtgrau (RAL 7035)

Weitere Informationen:
Breite:
525 MMT
Tiefe:
525 MMT
Höhe:
400 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
20.200 KGM
Montage:
0 MIN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 432,17*
€ 510,28*
Lager 849
unbekannt
Frei Haus
ab € 432,65*
€ 510,31*
Preise: Lager 849
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 510,31*
€ 607,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,74*
€ 601,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 499,37*
€ 594,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,06*
€ 572,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,65*
€ 514,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 849
Versand: Lager 849
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,50*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 849
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.