Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 849-40010112.11V Herst.-Nr.: 40010112.11V EAN/GTIN: 4049751267801 |
| |
|
| | |
| cubio Schubladenschrank bestückt mit 4 Schubladen BxTxH: 525x525x600mm RAL 7035/5010 Produktdetails: optional mit cubioPIN für Schubladenschränke Weitere Informationen: | | Breite: | 525 MMT | Tiefe: | 525 MMT | Höhe: | 600 MMT | Abmessung der Arbeitsfläche: | 0 MTK | Bruttogewicht: | 45.300 KGM | Montage: | 0 MIN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank bott, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 4 böden, SL Schubladenschränke, Einrichtung, Betriebseinrichtung, Werkstatteinrichtung, Büroeinrichtung, Schrank, Stahlschrank, Lagerschrank, Schrank mit Schubladen, Beistellschrank, Materialschrank, ESD, Vollauszug |
| | |
| |