Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CNC Transportgestell bestückt, mit 6 Werkzeugträger


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild - CNC Transportgestell bestückt, mit 6 Werkzeugträger
Produktbild - CNC Transportgestell bestückt, mit 6 Werkzeugträger
Artikel-Nr.:
     849-10401053.16V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     10401053.16V
EAN/GTIN:
     4049751300546
Suchbegriffe:
CNC-Werkzeugaufnahmeträger
CNC-Werkzeugträger
Wendeplattenbohrerhalter
Werkzeugträger CNC-Schrank

CNC Transportgestell bestückt mit 6 Werkzeugträger BxTxH: 610x650x1020mm RAL 7035


Produktdetails:


2 Lenkrollen mit Feststellern und 2 Bockrollen

für bis zu 6 Werkzeugträger, Breite 590 mm

obere Ablage mit Riffelgummibelag zum Abstellen von 2 Werkzeugträgern, Breite 590 mm

Neigung der Halterung für den Werkzeugträger, Breite 590 mm in 3 Positionen (0°, 15° und 30°) verstellbar

Abmessungen: B 610 x T 650 x H 1020 mm

Werkzeugeinsätze separat bestellen

Farbe: lichtgrau (RAL 7035)

Weitere Informationen:
Breite:
610 MMT
Tiefe:
650 MMT
Höhe:
1020 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
59.800 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Werkstattwagen, Werkzeugwagen, werkstattwagen bott, werkstattwagen, werkstattwagen lichtgrau, CNC Wagen, CNC, Wagen, Transport, Transportwagen, Gestell, fahrbar, mobil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 972,08*
€ 1.126,54*
Lager 849
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.037,20*
€ 1.204,35*
39 Tage
11
Frei Haus
ab € 1.241,37*
€ 1.438,86*
Preise: Lager 849
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.204,35*
€ 1.433,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.199,81*
€ 1.427,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.141,41*
€ 1.358,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.099,96*
€ 1.308,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.037,20*
€ 1.234,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 849
Versand: Lager 849
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,50*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 849
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.