Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CNC Transportgestell bestückt, mit 6 Werkzeugträger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - CNC Transportgestell bestückt, mit 6 Werkzeugträger
Produktbild - CNC Transportgestell bestückt, mit 6 Werkzeugträger
Artikel-Nr.:
     C8380-10401053.16V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     10401053.16V
EAN/GTIN:
     4049751300546
Suchbegriffe:
CNC-Werkzeugaufnahmeträger
CNC-Werkzeugträger
Wendeplattenbohrerhalter
Werkzeugträger CNC-Schrank

CNC Transportgestell bestückt mit 6 Werkzeugträger BxTxH: 610x650x1020mm RAL 7035


Produktdetails:


2 Lenkrollen mit Feststellern und 2 Bockrollen

für bis zu 6 Werkzeugträger, Breite 590 mm

obere Ablage mit Riffelgummibelag zum Abstellen von 2 Werkzeugträgern, Breite 590 mm

Neigung der Halterung für den Werkzeugträger, Breite 590 mm in 3 Positionen (0°, 15° und 30°) verstellbar

Abmessungen: B 610 x T 650 x H 1020 mm

Werkzeugeinsätze separat bestellen

Farbe: lichtgrau (RAL 7035)

Weitere Informationen:
Breite:
610 MMT
Tiefe:
650 MMT
Höhe:
1020 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
59.800 KGM
Montage:
0 MIN
... > Bott > CNC > CNC Wagen
Weitere Suchbegriffe: Werkstattwagen, Werkzeugwagen, werkstattwagen bott, werkstattwagen, werkstattwagen lichtgrau, CNC Wagen, CNC, Wagen, Transport, Transportwagen, Gestell, fahrbar, mobil
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 975,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.132,51*
€ 1.347,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.128,01*
€ 1.342,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.074,64*
€ 1.278,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.033,78*
€ 1.230,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 975,08*
€ 1.160,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.