Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CNC Transportgestell f. 6 Werkzeugträger


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild - CNC Transportgestell f. 6 Werkzeugträger
Produktbild - CNC Transportgestell f. 6 Werkzeugträger
Artikel-Nr.:
     849-10401030.16
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     10401030.16
EAN/GTIN:
     4025002273913
Suchbegriffe:
CNC-Werkzeugaufnahmeträger
CNC-Werkzeugträger
Wendeplattenbohrerhalter
Werkzeugträger CNC-Schrank

CNC Transportgestell f. 6 Werkzeugträger BxTxH: 610x650x1020mm RAL 7035


Produktdetails:


2 Lenkrollen mit Feststellern und 2 Bockrollen

für bis zu 6 Werkzeugträger, Breite 590 mm

obere Ablage mit Riffelgummibelag zum Abstellen von 2 Werkzeugträgern, Breite 590 mm

Neigung der Halterung für den Werkzeugträger, Breite 590 mm in 3 Positionen (0°, 15° und 30°) verstellbar

Abmessungen: B 610 x T 650 x H 1020

mmWerkzeugeinsätze separat bestellen

Farbe: lichtgrau (RAL 7035)

Weitere Informationen:
Breite:
610 MMT
Tiefe:
650 MMT
Höhe:
1020 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
46.400 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: cnc werkzeugaufnahmeträger, CNC Wagen, CNC, Wagen, Transport, Transportwagen, Gestell, fahrbar, mobil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 738,34*
€ 856,83*
Lager 849
unbekannt
Frei Haus
ab € 734,59*
€ 856,85*
Preise: Lager 849
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 856,85*
€ 1.019,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 854,04*
€ 1.016,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 824,68*
€ 981,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 792,47*
€ 943,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 734,59*
€ 874,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 849
Versand: Lager 849
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,50*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 849
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.