Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CNC Transportgestell f. 6 Werkzeugträger


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CNC Transportgestell f. 6 Werkzeugträger
CNC Transportgestell f. 6 Werkzeugträger
Artikel-Nr.:
     3551-10401030.16
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     10401030.16
EAN/GTIN:
     4025002273913
Suchbegriffe:
CNC-Werkzeugaufnahmeträger
CNC-Werkzeugträger
Wendeplattenbohrerhalter
Werkzeugträger CNC-Schrank

CNC Transportgestell f. 6 Werkzeugträger BxTxH: 610x650x1020mm RAL 7035


Produktdetails:


2 Lenkrollen mit Feststellern und 2 Bockrollen

für bis zu 6 Werkzeugträger, Breite 590 mm

obere Ablage mit Riffelgummibelag zum Abstellen von 2 Werkzeugträgern, Breite 590 mm

Neigung der Halterung für den Werkzeugträger, Breite 590 mm in 3 Positionen (0°, 15° und 30°) verstellbar

Abmessungen: B 610 x T 650 x H 1020

mmWerkzeugeinsätze separat bestellen

Farbe: lichtgrau (RAL 7035)

Weitere Suchbegriffe: cnc werkzeugaufnahmeträger, Transportwagen Rollwagen (nicht klassifiziert) CNC Wagen CNC Wagen Transport Transportwagen CNC-Werkzeugaufnahmeträger CNC-Werkzeugträger Wendeplattenbohrerhalter Werkzeugträger CNC-Schrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
unbekannt
Frei Haus
ab € 738,66*
€ 859,50*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 738,29*
€ 859,52*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 859,50*
€ 1.022,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 856,70*
€ 1.019,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 826,76*
€ 983,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 793,86*
€ 944,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 738,66*
€ 879,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.