Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querrolladenschrank 3 OH, mit Schloss, 1152x1000x425, Buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Querrolladenschrank 2 OH, mit Schloss, 1152x1000x425, Buche
Querrolladenschrank 2 OH, mit Schloss, 1152x1000x425, Buche
Pictogramm
Querrollade verschließbar
Darstellung der Höhenverstellung mit Sockel in anthrazit
Beispielkombination in Lichtgrau
Artikel-Nr.:
     848-N-10Q310-SB
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-10Q310-SB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Querrollladenschrank

ten - das modulare Schranksystem

Die neue Sachlichkeit. >ten< ermöglicht Arbeitsplatzorganisation nach Maß und lässt sich auch nachträglich noch einfach erweitern und nachträglich kombinieren. Als modular aufgebautes Schranksystem kann es variabel gestaltet werden und ermöglicht unter Einhaltung der Systemhöhen die optimale Raumnutzung

Technische Daten:

  • Korpus:
    Dreischicht-Feinspanplatte mit Melaminharz-Beschichtung nach DIN 68765.Durchlaufende Ober- und Unterböden in 25 mm, Seitenelemente in 19 mm und Sichtrückwand in 8 mm Materialstärke
  • Einlegeböden:
    Alle Einlegeböden sind aus Dreischicht-Feinspanplatte.
  • Sockel:
    Optional, zusätzlich zu bestellen.50 mm Höhe, als untere Abschluss mit stabilen Justierfüßen.Farbe in Silber oder Schwarz
  • Eigenschaften:
    Querrolladen abschließbar; 2 Schlüssel; Nutztiefe 370 mm; Fachböden im Raster von 32 mm höheneinstellbar, gegen Verrutschen gesichert; 8 mm starke, stabile eingenutete Sichtrückwand für das Aufstellen Frei im Raum
  • Lieferung:
    Die Lieferung erfolgt fertig montiert frei Bordsteinkante.
  • Garantie: 2 Jahre
Weitere Informationen:
Höhe:
1152 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
425 mm
Farbe:
Buche
Gewicht:
58 kg
Hinweis:
Technische Änderungen vorbehalten.
Weitere Suchbegriffe: Rolladenschrank, Rollladenaufsatzschrank, Rollladenschrank, Vertikalrollladenschrank, geramöbel querrollladenschrank, rolladenschrank, rolladenschrank b:1000 mm, Querrolladenschrank|Rollladenschrank|Schiebetürenschrank|Büroeinrichtung|ten|Office|Furniture|Geramöbel|Geramoebel|Gera|Office Class
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 457,79*
€ 538,57*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 457,70*
€ 538,58*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 460,66*
€ 540,87*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 465,89*
€ 544,01*
Lager 848
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 474,71*
€ 553,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 848
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,91*
€ 659,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 547,63*
€ 651,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 530,90*
€ 631,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 513,53*
€ 611,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,71*
€ 564,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 848
Versand: Lager 848
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 848
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.