Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallsockel, 50 x 400, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metallsockel, 50 x 400, Schwarz
Metallsockel, 50 x 400, Schwarz
Pictogramm
Beispielkombination ten in weiß
Darstellung der Höhenverstellung mit Sockel in anthrazit
Beispielkombination in Lichtgrau
Darstellung der Höhenverstellung mit Sockel in anthrazit
Artikel-Nr.:
     848-N-10MS04-Z
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-10MS04-Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank

ten - das modulare Schranksystem

Die neue Sachlichkeit. >ten< ermöglicht Arbeitsplatzorganisation nach Maß und lässt sich auch nachträglich noch einfach erweitern und nachträglich kombinieren. Als modular aufgebautes Schranksystem kann es variabel gestaltet werden und ermöglicht unter Einhaltung der Systemhöhen die optimale Raumnutzung

Technische Daten:

  • Sockel:
    Optional, für Regale, Drehtürenschränke, Modulschränke, Akten-Garderobenschränke, Schiebetürenschränke aus dem Programm "ten" von Geramöbel. Achtung: Für Querrolladenschränke gibt es spezielle Sockel! Diese können Sie unter "Ähnliche Artikel" einsehen.
  • Eigenschaften:
    50 mm Höhe, als untere Abschluss mit stabilen Justierfüßen für Schränke und Regale mit einer 400 mm Breite
  • Lieferung:
    Die Lieferung erfolgt zerlegt frei Bordsteinkante.
  • Garantie: 2 Jahre
Weitere Informationen:
Höhe:
50 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
425 mm
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
1 kg
Hinweis:
Technische Änderungen vorbehalten.
Weitere Suchbegriffe: Zubehör;Sockel|Metallsockel|Büroeinrichtung|ten|Office|Furniture|Geramöbel|Geramoebel|Gera|Office Class
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 35,04*
€ 47,69*
17 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 35,34*
€ 48,63*
19 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 36,88*
€ 49,87*
Lager 848
17 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 36,84*
€ 50,18*
24 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 38,50*
€ 51,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 848
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,18*
€ 59,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,06*
€ 58,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,92*
€ 53,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 848
Versand: Lager 848
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 848
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.