Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2478B-1712535-N-10MS04-Z Herst.-Nr.: N-10MS04-Z EAN/GTIN: 4038933100180 |
| |
|
|  |  |
 | Schranksystem Pro Technische Daten:
Korpus: Dreischicht-Feinspanplatte mit Melaminharz-Beschichtung nach DIN 68765. Durchlaufende Ober- und Unterböden in 25 mm, Seitenelemente in 19 mm und Sichtrückwand in 8 mm Materialstärke; Robuste Metallscharniere; 2 Schlüssel; Nutztiefe 370 mm; 8 mm starke, stabile eingenutete Sichtrückwand für das Aufstellen frei im Raum Einlegeböden: Alle Einlegeböden sind aus Dreischicht-Feinspanplatte. Einlegeböden im Raster von 32 mm höheneinstellbar; gegen Verrutschen gesichert. Flügeltüren: Drehtüren aus Holz bieten einen Öffnungswinkel von 270°.Die Holztüren sind mit einem Drehstangenschloss mit 3-Punkt-Verriegelung ausgestattet. Satinierte, rahmenlose Glastüren mit Öffnungswinkel von 110°. Sockel: Optional, zusätzlich zu bestellen. 50 mm Höhe, als untere Abschluss mit stabilen Justierfüßen. Farbe in Silber oder Schwarz Lieferung: Die Lieferung aller Schränke und Regale erfolgt fertig montiert. Der Querrollladeneckschrank kann nur vor Ort montiert werden. Schränke enthalten weder Sockel noch Standfüße. Diese müssen separat bestellt werden und sind vor Ort zu montieren.
Weitere Informationen:  |  | Farbe: | Schwarz | Breite in mm: | 400 | Höhe in mm: | 50 | Gewicht: | 1 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Metallsockel |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 20 Tage |  | | 1 |  | € 7,95* | ab € 34,93* | € 47,69* |  |  |  | | 16 Tage |  | | 1 |  | € 5,45* | ab € 35,00* | € 47,72* |  |  |  | Lager 2478 | |  | | 2 |  | Frei Haus | ab € 35,29* | € 48,63* |  |  |  |  | | 19 Tage |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 36,75* | € 49,91* |  |  |  | | 17 Tage |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 36,86* | € 50,22* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2478 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 97,26* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2478 |  | Versand: Lager 2478 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|