Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messe-Verlegeband N mit Folienträger für B1, #632/134373


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-8172990
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Teppich-Band
Teppich-Klebeband
Teppichband
Teppichklebeband
Verlegeband mit Folienträger 632 - Doppelseitiges Klebeband • Geeignet zum Verkleben von fast allen Teppichböden, auch B1-Beläge (nicht für Marmorböden geeignet) • Offene Seite wieder ablösbar, abgedeckte Seite aggressiv klebend • Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +90 °C • Prüfen Sie bitte vor Verwendung des Produkts, ob es für die von Ihnen vorgesehene Anwendung geeignet ist • Gute Feuchtigkeitsbeständigkeit • Alterungsbeständigkeit: gut • Weichmacherbeständigkeit: gut
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Stärke:
170 µm
Trägermaterial:
PET
Kleber:
Acrylat
°C kurzfr.:
90 °C
Farbe:
transparent
Produkteigenschaften:
alterungsbeständig | doppelseitig klebend | feuchtigkeitsbeständig | hohe Klebkraft | weichmacherbeständig
Klebebandtyp:
Doppelseitiges Klebeband | Selbstklebeband
Kern-Ø:
3 Zoll | 76 mm
Breite:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Verlege-Band, Verlegeband, teppichklebeband 50mm x 50m, teppich klebeband, teppichklebeband 50m, Messebänder, Messeverlegebänder, Messeverlegeband, Messeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 22,26*
€ 26,49
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 22,21*
€ 26,43
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 21,49*
€ 25,57
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 20,56*
€ 24,47
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 20,07*
€ 23,88
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 16,46*
€ 19,59
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.