Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIOLOOP Handstretchfolie BxL 450mmx300m 17µm LLDPE


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-8169423
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Bündelfolie
Trioloop Recycling-Handstretchfolie • zu 75% aus recyceltem Material, davon mindestens 51% PCR- post consumer recycled • Folie kann nach dem Gebrauch erneut recycelt werden • Hohe Ladungsstabilität - hält die Ware fest auf der Palette • Hohe Elastizität - kein Ausleiern der Folie • Hohe Durchstoßfestigkeit - hält auch bei Produkten mit Ecken und Kanten
Weitere Informationen:
Rollentyp:
Handrollen
Stärke:
17 µm
Breite:
450 mm
Länge:
300 m
Folie:
LLDPE
Farbe:
transparent
Nachhaltigkeit:
recycelbar | recyceltes Material | Regenerat
Weitere Suchbegriffe: Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, handstretchfolie 450 mm x 300 lfm, bündelfolie, bündelfolie transparent, Handwickelfolien, Verpackungsfolien, Dehnfolien, strechfolien, Stretchfolien, Handdehnfolien, Handverpackungsfolien, Handstretchfolien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 17,69*
€ 21,05
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 17,50*
€ 20,83
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 17,10*
€ 20,35
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 16,31*
€ 19,41
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 15,98*
€ 19,02
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 12,90*
€ 15,35
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.