Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

monta 850 Selbstklebeband Papier weiss Naturk.-Kleber weiß 50mx50mm


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-8168040
Hersteller:
     Monta
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Papier-Klebeband
Papier-Packband
Papierklebeband
Papierpackband
monta 850 weiß 50 m - Papier-Packband • Ist ein Selbstklebeband mit einem silikonfreiem Papierträger (60g/m²) aus ECF gebleichtem Zellstoff aus nachhaltiger Forstwirtschaft • Es ist mit weißem Naturkautschukkleber aus u¨berwiegend nachwachsenden Rohstoffen beschichtet • Es ist besonders zum Bedrucken als Werbeträger geeignet • Bietet eine zuverlässige, sortenreine Alternative zu Kunststoffbasierten Klebebändern • Da es angenehm leicht und leise abrollt, ist es auch fu¨r Arbeitsbereiche, bei denen besonderer Wert auf Ergonomie gelegt wird, ideal
Weitere Informationen:
Hersteller:
Monta
Rollentyp:
Handrolle
Anwendungsbereich:
für leichtes Packgut | für mittelschweres Packgut
Breite:
55 mm
Stärke:
115 µm
Länge:
50 m
Trägermaterial:
Papier
Kleber:
Naturkautschuk
Produkteigenschaften:
bedruckbar | leicht abrollend | leise abrollend | recyclinggerecht | silikonfrei | temperaturbeständig | witterungsbeständig
Farbe:
weiß
Qualität:
60 g/m²
Kern-Ø:
3 Zoll | 76 mm
Klebebandtyp:
Nassklebeband | Papierklebeband
Weitere Suchbegriffe: papier-klebeband 50mmx50m, papier-klebeband weiß, papier klebeband, 850, Papierbänder, Papierpackbänder, Papierband, Papierklebebänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,52*
  
Preis gilt ab 18.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 3,18*
€ 3,78
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 3,16*
€ 3,76
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 2,99*
€ 3,56
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 2,87*
€ 3,42
pro Rolle
ab 18000 Rollen
€ 2,52*
€ 3,00
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.