Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ST100 für Aufnahmekapazität 104l Auffangwannen mit Rost 119,5x79,5x18,5cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-8161019
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
ST100 für Aufnahmekapazität 104l - Auffangwannen ohne und mit Rost • Aus 100% PE, breitbandig chemikalienbeständig • Mit und ohne Rost verfügbar • Zur Lagerung kleinerer Gebinde • Platzsparend, nestbar • DIBT- Zulassung • Niedrige Profile für Anwendungen mit begrenzter Höhe • Zum auf fangen von Leckagen
Weitere Informationen:
Aufnahmekapazität:
104 l
Material:
Kunststoff | PE
Farbe:
blau
Produkteigenschaften:
mit Rost | ohne Rost
Breite:
1195 mm
Tiefe:
795 mm
Höhe:
185 mm
Weitere Suchbegriffe: auffang-wanne kunststoff, auffang wanne, Gefahrstofflagerung, Auffangbecken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 407,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,55*
€ 577,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,20*
€ 572,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,71*
€ 557,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,77*
€ 537,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,99*
€ 485,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.