Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROCKET MEGASTRETCH - Handstretchfolie BxL 430mmx550m 7 µm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-8145711
Hersteller:
     Rocket
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Bündelfolie
ROCKET MEGASTRETCH - Handstretchfolie • Stabilisiert Ihre Palettenladungen • Schützt das Packgut vor Beschädigungen, Staub, Dreck und Feuchtigkeit • Extrem Robust für sehr inhomogene und schwere Ladeeinheiten • Noch mehr Halt dank der beidseitigen Kantenverstärkung • Geeignet für Lebensmittel • Vorgerreckt und somit sofort einsatzbereit • Ressourcenschonend durch die geringe Materialstärke • Extra großer Kern-Durchmesser, ohne Abroller anzuwenden • Umweltgerecht, da voll recyclebar • Geringerer Material- und CO²-Verbrauch sowie geringere Kosten dank stärkenreduzierter Folie aus hochwertigen Rohstoffen
Weitere Informationen:
Hersteller:
Strenge
Rollentyp:
Handrollen
Produkteigenschaften:
einseitig haftend | kantenverstärkt | reißfest
Folie:
LLDPE
Farbe:
transparent
Folienart:
Castfolie
Für Packstücke:
für Paletten mit hohem Gewicht | für stark inhomogene Packgüter
Marke::
Rocket
Nachhaltigkeit:
CO2-Reduktion | stärkenreduziert | weniger Materialverbrauch
Stärkenreduziert:
stärkenreduziert ja
Stärke:
7 µm
Breite:
430 mm
Länge:
550 m
Weitere Suchbegriffe: Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, bündelfolie transparent, bündelfolie, strechfolien, Stretchfolien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 16,16*
€ 19,23
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 16,01*
€ 19,05
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 15,64*
€ 18,61
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 14,99*
€ 17,84
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 14,63*
€ 17,41
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 11,77*
€ 14,01
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.