Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Formate 1250 x 805 mm / Q.: 2.92 CA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-8129862
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Karton-Zwischenlage
Kartonzwischenlagen
Paletten-Zwischenlage
Palettenzwischenlagen
Wellpapp-Zwischenlagen • Geeignet als Palettenunterlage, Zwischenlage und/oder Abdeckplatte • Auch für den seitlichen Schutz geeignet • In 1- oder 2-welliger Ausführung lieferbar • Steifer als Papier, daher verbesserte Stabilisierung der Versandgüter bei gestapelter Ware • Auf Wunsch auch in anderen Abmessungen lieferbar
Weitere Informationen:
Wellpappe Qualität:
2.92CA
Palettensicherung Typ:
Zwischenlagen
Nachhaltigkeit:
aus Papier/Pappe | recycelbar | recyceltes Papier
Material:
Wellpappe
Länge:
1250 mm
Breite:
805 mm
Wellpappe:
2-wellig
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Zwischenlage, Wellpappzwischenlage, Wellpapp-Bögen, Wellpapp-Zuschnitte, Wellpappe-Bögen, Wellpappe-Zuschnitte, Well-Pappe, Wellpappe, wellpappe 2-wellig, wellpappe, papplagen, pappenlagen, Wellpappen, Zwischenlage, Lagenpapiere, Lagen, Rutschschutz, Stroßschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,71326*
  
Preis gilt ab 66.500 Stück
Mindestbestellmenge: 133 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 133 Stück
€ 4,20326*
€ 5,00188
pro Stück
ab 266 Stück
€ 4,05326*
€ 4,82338
pro Stück
ab 665 Stück
€ 3,87326*
€ 4,60918
pro Stück
ab 1330 Stück
€ 3,79326*
€ 4,51398
pro Stück
ab 66500 Stück
€ 3,71326*
€ 4,41878
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.