Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strenge-MAXI-TOP Strong 500 mm x 2400 m,15 µ


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-8128983
Hersteller:
     Rocket
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bündelfolie
Dehnfolie
Stretchfilm
Stretchfolie
ROCKET PREMIUMSTRETCH- Blas-Maschinenstretchfolie • Sehr gute Haltekräfte bei optimiertem Folienverbrauch • Optimale Schock- und Durchstoßfestigket • Bis zu 250 % dehnbar - wesentlich geringerer Folienverbrauch pro Palette - besonders wirtschaftlich • Hochwertige Blasfolie - hohe horizontale und vertikale Dehnfähigkeit, gute Durchstoßfestigkeit • Geeignet für auch stark inhomogene schwere Palettenladungen • Einseitig haftend - kein Zusammenkleben der Palettenladungen - einfacheres und schnelleres Auf- und Abladen
Weitere Informationen:
Rollentyp:
Maschinenrollen
Produkteigenschaften:
durchstoßfest | einseitig haftend | reißfest
Folie:
LLDPE
Farbe:
transparent
Folienart:
Blasfolie
Für Packstücke:
für homogene Packgüter | für inhomogene Packgüter | für Paletten mit geringem Gewicht | für Paletten mit mittlerem Gewicht
Geeignete Stretchanlage:
POWER-WRAP 0 / 2400 PPS | POWER-WRAP 0 / 2400 PSS A | POWER-WRAP 0 / 2400 PSS B | POWER-WRAP 1500 / 2400 PSS HAT | POWER-WRAP 1650 / 2400 PPS | POWER-WRAP 1650 / 2400 PPS-FA | POWER-WRAP 1650 / 2400 PSS Plus | POWER-WRAP 1650 / 2700 PSS | POWER-WRAP 1650 / 3100 PSS | POWER-WRAP 1800 / 2400 PSS FA | POWER-WRAP 1800 / 2700 PSS | POWER-WRAP 1800 / 3100 PSS | POWER-WRAP 2200 / 2400 PSS | POWER-WRAP 2200 / 2400 PSS Plus
Marke::
Rocket
Stärke:
15 µm
Breite:
500 mm
Länge:
2400 m
Weitere Suchbegriffe: Wickelfolie, wickelfolie transparent 500mm, bündelfolie, bündelfolie transparent, Stretchfolien, Handstretchfolien, strechfolien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,40*
  
Preis gilt ab 9.000 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 18 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 18 Kilogramm
€ 4,36*
€ 5,19
pro Kilogramm
ab 36 Kilogramm
€ 4,30*
€ 5,12
pro Kilogramm
ab 90 Kilogramm
€ 4,16*
€ 4,95
pro Kilogramm
ab 180 Kilogramm
€ 3,94*
€ 4,69
pro Kilogramm
ab 9000 Kilogramm
€ 3,40*
€ 4,05
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.