Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROCKET SMARTSTRETCH BxL 500mmx3590m 10 µm


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-8118487
Hersteller:
     Rocket
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bündelfolie
Dehnfolie
Stretchfilm
Stretchfolie
ROCKET SMARTSTRETCH - Maschinenstretchfolie • Stärkereduzierte Folie aus hochwertigen Rohstoffen - dadurch Geringerer Material- und CO²-Verbrauch sowie geringere Kosten. • Hohe Durchstoßfestigkeit und Haltekraft • Hochwertige Castfolie - horizontal sehr reißfest, gleichmäßig haftend am Packgut • Geeignet für auch stark inhomogene schwere Palettenladungen • Einseitig haftend - kein Zusammenkleben der Palettenladungen - einfacheres und schnelleres Auf- und Abladen
Weitere Informationen:
Rollentyp:
Maschinenrollen
Produkteigenschaften:
durchstoßfest | einseitig haftend | reißfest
Folie:
LLDPE
Farbe:
transparent
Folienart:
Castfolie
Für Packstücke:
für inhomogene Packgüter | für Paletten mit geringem Gewicht | für Paletten mit hohem Gewicht | für stark inhomogene Packgüter
Geeignete Stretchanlage:
EASY-WRAP 1500 / 2400 EB HAT | EASY-WRAP 1650 / 2400 EB | EASY-WRAP 1650 / 2400 MB | EASY-WRAP 1650 / 2700 EB | EASY-WRAP 1800 / 2400 EB | EASY-WRAP 2000 / 2400 EB | EASY-WRAP 2200 / 2400 EB
Marke::
Rocket
Nachhaltigkeit:
CO2-Reduktion | stärkenreduziert | weniger Materialverbrauch
Stärkenreduziert:
stärkenreduziert ja
Stärke:
10 µm
Breite:
500 mm
Länge:
3590 m
Weitere Suchbegriffe: Wickelfolie, wickelfolie transparent 500mm, bündelfolie, bündelfolie transparent, strechfolien, Stretchfolien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,41*
  
Preis gilt ab 9.000 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 18 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 18 Kilogramm
€ 4,42*
€ 5,26
pro Kilogramm
ab 36 Kilogramm
€ 4,34*
€ 5,16
pro Kilogramm
ab 90 Kilogramm
€ 4,19*
€ 4,99
pro Kilogramm
ab 180 Kilogramm
€ 3,95*
€ 4,70
pro Kilogramm
ab 9000 Kilogramm
€ 3,41*
€ 4,06
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.