Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROCKET COLOURSTRETCH GRÜN Handstretchfolie BxL 500mmx270m 23 µm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-8112965
Hersteller:
     Rocket
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Bündelfolie
ROCKET COLOURSTRETCH GRÜN - Handstretchfolie • Blickdicht - Inalt für Unbefugte nicht zu sehen • Einfache Handhabung • Auf Wunsch auch in anderen Stärken und Farben lieferbar • Auf Wunsch auch UV-stabil lieferbar • Hochwertige Castfolie - horizontal sehr reißfest, gleichmäßig haftend am Packgut • Geeignet für gleichförmige und ungleichförmige Palettenladungen mit leichtem bis mittelschwerem Gewicht • 100 % dehnbar - weniger Folie pro Palette - reduzierte Kosten • Beidseitig haftend - geringeres Risiko, dass Palettenladungen während des Transports verrutschen
Weitere Informationen:
Rollentyp:
Handrollen
Dehnfähigkeit:
100 %
Produkteigenschaften:
beidseitig haftend | blickdicht
Folie:
LLDPE
Farbe:
grün
Folienart:
Castfolie
Für Packstücke:
für homogene Packgüter | für inhomogene Packgüter | für Paletten mit geringem Gewicht | für Paletten mit mittlerem Gewicht
Marke::
Rocket
Breite:
500 mm
Länge:
270 m
Stärke:
23 µm
Weitere Suchbegriffe: Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, stretchfolien 50cm, bündelfolie, wickelfolie 23my, stretchfolien farbig, blichdichte stretchfolien, strechfolien, Stretchfolien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 31,83*
€ 37,88
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 31,76*
€ 37,79
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 29,95*
€ 35,64
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 29,28*
€ 34,84
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 27,70*
€ 32,96
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 23,38*
€ 27,82
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.