Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Augenschutz benutzen ISO 7010, Folie, Ø 20 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-8110674
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Augenschutz
Augen schützen
Schutzbrillen
Rettungszeichen
Augenschutz benutzen ISO 7010, Folie, Ø 200 mm-Gebotszeichen • Material: Folie selbstklebend • gemäß: ASR A1.3 (2013), DIN EN ISO 7010, M004, TROS Laserstrahlung T3 • Format: 20 cm Ø • Augenschutz tragen
Weitere Informationen:
Schilder:
Gebotsschilder ASR A1 3 (2013)
Symbol:
Augenschutz
Material:
Folie
Produkteigenschaften:
selbstklebend
Farbe:
blau | weiß
Hersteller:
Moedel
Ø:
200 mm
Erkennungsweite:
8 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.