Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROCKET COLOURSTRETCH RED Handstretchfolie BxL 500mmx270m 23 µm opak rot


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-8105251
Hersteller:
     Rocket
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Bündelfolie
ROCKET COLOURSTRETCH RED - Handstretchfolie • Blickdicht - Inalt für Unbefugte nicht zu sehen • Einfache Handhabung • Auf Wunsch auch in anderen Stärken und Farben lieferbar • Auf Wunsch auch UV-stabil lieferbar • Hochwertige Castfolie - horizontal sehr reißfest, gleichmäßig haftend am Packgut • Geeignet für gleichförmige und ungleichförmige Palettenladungen mit leichtem bis mittelschwerem Gewicht • 100 % dehnbar - weniger Folie pro Palette - reduzierte Kosten • Beidseitig haftend - geringeres Risiko, dass Palettenladungen während des Transports verrutschen
Weitere Informationen:
Rollentyp:
Handrollen
Dehnfähigkeit:
100 %
Produkteigenschaften:
beidseitig haftend | blickdicht | durchstoßfest
Folie:
LLDPE
Farbe:
rot
Folienart:
Castfolie
Für Packstücke:
für inhomogene Packgüter | für Paletten mit geringem Gewicht | für Paletten mit mittlerem Gewicht
Marke::
Rocket
Stärke:
23 µm
Breite:
500 mm
Länge:
270 m
Weitere Suchbegriffe: Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, dehnfolie rot, bündelfolie, stretchfolien 50cm, blichdichte stretchfolien, stretchfolien farbig, strechfolien, Stretchfolien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 45,67*
€ 54,35
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 45,03*
€ 53,59
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 42,74*
€ 50,86
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 41,32*
€ 49,17
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 39,35*
€ 46,83
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 33,93*
€ 40,38
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 0,87*
Zubehör
k.A.
ab € 4,03*
Zubehör
k.A.
ab € 75,07*
Zubehör
k.A.
ab € 52,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.