Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MimaLite Handstretchfolie BxL 430mmx600m 7µm LLDPE


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-8006928
Hersteller:
     Mima
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Bündelfolie
MIMA Lite lose verpackt - Handstretchfolie • Innenseitig haftend - kein Zusammenkleben der Palettenladungen - einfacheres und schnelleres Auf- und Abladen • Bis zu 60 % Folieneinsparung - geringere Kosten bei Lagerung und Entsorgung • Blas-Folie - besonders durchstoßfest • Geeignet für gleichförmige und ungleichförmige Palettenladungen mit leichtem bis mittelschwerem Gewicht • Vorgereckt – kein nachträgliches Ausleiern der Folie, dadurch optimale Transportsicherheit
Weitere Informationen:
Hersteller:
Mima
Rollentyp:
Handrollen
Produkteigenschaften:
einseitig haftend | vorgereckt
Folie:
LLDPE
Farbe:
transparent
Folienart:
Blasfolie
Für Packstücke:
für homogene Packgüter | für inhomogene Packgüter | für Paletten mit geringem Gewicht | für Paletten mit mittlerem Gewicht
Nachhaltigkeit:
CO2-Reduktion | stärkenreduziert | weniger Materialverbrauch
Stärkenreduziert:
stärkenreduziert ja
Stärke:
7 µm
Breite:
430 mm
Länge:
600 m
Weitere Suchbegriffe: Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, bündelfolie, Handwickelfolien, Verpackungsfolien, Dehnfolien, strechfolien, Stretchfolien, Handdehnfolien, Handverpackungsfolien, Handstretchfolien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 9,73*
  
Preis gilt ab 160 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 160 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 160 Rollen
€ 9,73*
€ 11,58
pro Rolle
ab 320 Rollen
€ 9,32*
€ 11,09
pro Rolle
ab 800 Rollen
€ 9,11*
€ 10,84
pro Rolle
ab 1600 Rollen
€ 8,93*
€ 10,63
pro Rolle
ab 80000 Rollen
€ 8,77*
€ 10,44
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
€ 2,66*
Zubehör
k.A.
€ 6,93*
Zubehör
k.A.
€ 95,52*
Zubehör
k.A.
€ 72,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.