Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Umreifungsband - 200 mm Kern schwarz 12,0 x 0,63 mm, 3000m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-8001529
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PP-Umreifungsband
Umreifungsbänder PP
Automatenband
Umreifungsband
PP-Umreifungsband - 200 mm Kern schwarz • Hinterlässt dank des geringen Abriebs kaum Spuren • Gewaffelte Oberfläche für schnelles Verschmelzen auf Umreifungsmaschinen und verbesserten Halt bei manueller Anwendung • Auf Wunsch in anderen Stärken oder Breiten lieferbar • Zum Verschließen von leichten bis mittelschweren Paketen und Bündeln von z. B. Zeitungen oder Zeitschriften • Geeignet für die maschinelle Verarbeitung - effiziente Verarbeitung bei hohem Bedarf • 100 %-ig recyclebar - umwelt- und ressourcenschonend
Weitere Informationen:
Länge:
3000 m
Bandsorte:
PP-Band
Anwendungsart:
Automatenumreifung
Nachhaltigkeit:
recycelbar
Produkteigenschaften:
für leichtes Packgut | für mittelschweres Packgut | gewaffelt
Kern-Ø:
200 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
12 mm
Bandstärke:
0,63 mm
Bruchlast:
1430 N
Weitere Suchbegriffe: pp-umreifungsband 12x0,6mm 3000m, pp-umreifungsband, pp-umreifungsband 11,8x0,68mm, verpackungsbänder, PPBand, ppumreifungsbänder, Polypropylenbänder, PPbänder, PolypropylenBand, kunstoffbänder, pp-umreifungsbänder, PP-Band, Kunststoffband, Polypropylen-Band, PP-Bänder, Kunststoffbänder, Umreifungsbänder, verpackungsband, Polypropylen-bänder, kunstoffband, ppumreifungsband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0238*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6000 Meter
€ 0,0296*
€ 0,03522
pro Meter
ab 12000 Meter
€ 0,0294*
€ 0,03499
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,0277*
€ 0,03296
pro Meter
ab 60000 Meter
€ 0,0257*
€ 0,03058
pro Meter
ab 3000000 Meter
€ 0,0238*
€ 0,02832
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.