Polypropylen-Umreifungsband Zum rationellen Sichern von Kartonagen und Paletten. Eigenschaften: Breite 12 mm Stärke 0,6 mm Lauflänge 3.000 Meter pro Rolle Reißfestigkeit 1.600 N Kerndurchmesser 200...
PP-Umreifungsbänder schwarz Für die wirtschaftliche und professionelle Umreifung mit Handgeräten und Umreifungsautomaten. PP-Umreifungsbänder, schwarz, einzeln im Karton verpackt, auf Euro-Palette....
STRAPEX PP-Umreifungsband - 200 mm Kern schwarz • Hinterlässt dank des geringen Abriebs kaum Spuren • Auf Wunsch in anderen Stärken oder Breiten lieferbar • Ideal für Packgüter bis 30 kg Gewicht • ...
PP-Verpackungsband Breite: 12,0 mm Stärke: 0,63 mm Länge: 3.000 lfm pro Rolle Farbe: schwarz Kerndurchmesser: 200 mm Reißfestigkeit: ca. 1.600 Newton für Handumreifung sowie für Umreifungsmaschinen...
Umreifungsbänder, Automatenrollen, Breite x Stärke 12 x 0,63 mm | VP1095 Umreifungsbänder Automatenrollen Breite x Stärke 12 x 0,63 mm Rollenlänge 3000 m 1 VE= 2 Rollen
PP-Umreifungsband, 12 x 0,63 mm x 3000 lfm, weiß Polypropylen-Band geriffelt, geeignet für Umreifungsmaschinen geliefert auf wirtschaftlicher Großrolle zur rationellen Umreifung hohe Reißfestigkeit...
PP-Umreifungsband, 12 x 0,63 mm x 3000 lfm, schwarz Polypropylen-Band geriffelt, geeignet für Umreifungsmaschinen geliefert auf wirtschaftlicher Großrolle zur rationellen Umreifung hohe Reißfestigk...
PP-Umreifungsband schwarz 12,0 x 0,63 mm x 3000 m / 200 mm Kern Material: PP (Polypropylen) Farbe: schwarz Ausführung: Geprägt Kerndurchmesser (innen): 200 mm Reißkraft: 146 kg Meter pro Rolle: 300...
PP-Umreifungsband schwarz 12,0 x 0,63 mm x 3000 m / 406 mm Kern Material: PP (Polypropylen) Farbe: schwarz Ausführung: Geprägt Kerndurchmesser (innen): 406 mm Reißkraft: 145 kg Meter pro Rolle: 300...
STRAPEX PP-Umreifungsband - 200 mm Kern schwarz • Hinterlässt dank des geringen Abriebs kaum Spuren • Auf Wunsch in anderen Stärken oder Breiten lieferbar • Ideal für Packgüter bis 30 kg Gewicht • ...
Umreifungsband PP, Bandlänge 3000 m, Bandbreite 12 mm, Stärke 0,63 mm. Preiswerteste Umreifungslösung. Elastisch - passt sich flexibel Ihrer Verpackung an, ohne sie zu beschädigen. Bänder können ve...
PP-Umreifungsband weiß 12,0 x 0,63 mm x 3000 m / 200 mm Kern Material: PP (Polypropylen) Farbe: weiß Ausführung: Geprägt Kerndurchmesser (innen): 200 mm Reißkraft: 146 kg Meter pro Rolle: 3000 Roll...
Unser Umreifungsband aus Polypropylen (PP) ist ideal für die manuelle, halbautomatische und automatische Umreifung Ihrer Ware. Die Bänder sind zum Verschließen, Verstärken und Bündeln von Paketen u...
Unser Umreifungsband aus Polypropylen (PP) ist ideal für die manuelle, halbautomatische und automatische Umreifung Ihrer Ware. Die Bänder sind zum Verschließen, Verstärken und Bündeln von Paketen u...
Unser Umreifungsband aus Polypropylen (PP) ist ideal für die manuelle, halbautomatische und automatische Umreifung Ihrer Ware. Die Bänder sind zum Verschließen, Verstärken und Bündeln von Paketen u...