Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 847V-800038 Herst.-Nr.: 0-11-718ST EAN/GTIN: 3253560117184 |
| |
|
| | |
| STANLEY ABBRECHKLING FATMAX 11-718 • Patentierte, induktionsgehärtete Schneide, für schärfere Schnitte, höhere Haltbarkeit und längere Lebensdauer • Ideal für eine Vielzahl von Materialien (z.B. Papier, Karton, Leder, Folien und Kunststoffe) • Bis zu 25% längere Lebensdauer, bei normaler Verwendung im Vergleich mit Stanley Standard Abbrechklingen Weitere Informationen: | | Klingentyp: | Abbrech-Klinge | Für Messer: | Stanley Cutter 18 mm | Stanley Cutter Autolock 18 mm | Stanley Cutter Fatmax 18 mm | Stanley Cutter Intrlock 18 mm | Klingenbreite: | 18 mm | Länge: | 110 mm | Hersteller: | Stanley |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 1,92* | € 3,32* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 2,60* | € 4,21* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 2,49* | € 4,24* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 2,76* | € 4,52* | | | | Lager 847 | | | | 10 | | pro Packung | € 4,99* | ab € 3,79* | € 5,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 847 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,758* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 51,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 847 | | Versand: Lager 847 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|