Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STANLEY Abbrechklingen FATMAX 5St/PK. (SB-Karte) 25x110x0,70mm #0-11-7


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-800037
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     0-11-725ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
STANLEY ABBRECHKLING FATMAX 11-725 • Patentierte, induktionsgehärtete Schneide, für schärfere Schnitte, höhere Haltbarkeit und längere Lebensdauer • Ideal für eine Vielzahl von Materialien (z.B. Papier, Karton, Leder, Folien und Kunststoffe) • Bis zu 25% längere Lebensdauer, bei normaler Verwendung im Vergleich mit Stanley Standard Abbrechklingen
Weitere Informationen:
Klingentyp:
Abbrech-Klinge
Für Messer:
Stanley Cutter Fatmax 25 mm
Klingenbreite:
25 mm
Länge:
110 mm
Hersteller:
Stanley
Weitere Suchbegriffe: stanley abbrechklingen 25mm, abbrechklingen 25 mm, abbrechklingen, Cutterklingen, Klingen, Ersatzklingen, Austauschklingen, Tauschklingen, Wechselklingen, Martor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,66*
€ 12,69
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,59*
€ 12,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,93*
€ 11,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,45*
€ 11,25
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,05*
€ 10,77
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,12*
€ 8,47
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley
0-10-486
ab € 11,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.