Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlbandabroller 25-32mm #108


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-72026
Hersteller:
     Kippes
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abrollstativ für Paketierung
Abrollwagen
Umreifungsbandabroller
abrollstativ für paketierung
Stahlband 25-32 mm Breite Scheibenwicklung - Abroller • Stabile, verzinkte Ausführung • Mit innenliegendem Kugellager zur leichteren Stahlbandabwicklung • Mit großen Gummirädern für einen schnellen, einfachen und komfortablen Wechsel des Einsatzortes • Praktisches Ablagefach, damit Zubehör wie Hülsen und Werkzeuge immer griffbereit sind
Weitere Informationen:
Bandsorte:
Stahlband
Breite min.:
25 mm
Breite max.:
32 mm
Produkteigenschaften:
Ablagefach | fahrbar
Hersteller:
Kippes
Marke::
Kippes
Weitere Suchbegriffe: stahlbänder, stahlband, Eisenbänderabroller, Stahlbandspender, Umreifungsbänderabroller, Eisenbänderspender, Eisenbandspender, Umreifungsbandspender, spender, bänderabrollwagen, Stahlbänderspender, Umreifungsbänderspender, Abroller, Stahlbandabrollwagen, Stahlbandabroller, Stahlbänderwagen, Stahlbänderabroller, Eisenbandabroller, Bandabrollwagen, Stahlbänderabrollwagen, Stahlbandwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 320,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,06*
€ 442,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,81*
€ 437,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,70*
€ 405,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,10*
€ 397,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,93*
€ 381,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 0,0532*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0617*
Zubehör
Walter und Prediger
ab € 0,0772*
Zubehör
Walter und Prediger
ab € 0,0936*
Zubehör
Walter und Prediger
ab € 0,128*
Zubehör
Strapex
ab € 1.440,61*
Zubehör
Strapex
ab € 2.298,67*
Zubehör
Kippes
ab € 356,61*
Zubehör
Kippes
ab € 372,22*
Zubehör
Kippes
ab € 297,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.