Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlbandverschlußzange Einfachkerb 32mm #WZ-65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-72440
Hersteller:
     Kippes
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verschlussgerät
Verschlusszange
verschlusszange
WZ65 - Einfachkerb - Verschlusszange • Für überlappte Verschlusshülsen • Qualitätsware • Aus robustem Stahl • Kerb-Verschlüsse garantieren einen zuverlässigen Umreifungsverschluss • Bietet eine gute Sichtkontrolle für den einwandfrei ausgeführten Verschluss • Kann als Plombenersatz auch zur Qualitätssicherung eingesetzt werden
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kippes
Marke::
Kippes
Bandsorte:
Stahlband
Bandstärke min.:
0,8 mm
Bandstärke max.:
1 mm
Gewicht:
2700 gr
Bandbreite:
32 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlbänderverbindung, Stahlbänderverschluss, Verschlussgeräte, Stahlbandverbindung, Hülsenzangen, Verschlusszangen, Hülsenzange, Umreifungsgeräte, Stahlbandverschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 372,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,53*
€ 511,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,65*
€ 504,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,19*
€ 469,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,40*
€ 459,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,22*
€ 442,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Walter und Prediger
ab € 0,0772*
Zubehör
Walter und Prediger
ab € 0,0936*
Zubehör
Walter und Prediger
ab € 0,128*
Zubehör
Kippes
ab € 320,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.