Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Kunststoffband - Rundspanner 13 - 19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-71110
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Plastikband
Einhebel-Verschlussgerät
Handumreifungsgerät
Kombispanner
PP 10-16 mm - Rundspanner • Rundspanner für runde, leichte bis mittelschwere Packstücke • Hülsenverschluss erfolgt mit zusätzlicher Verschlusszange und Verschlusshülse • Stabile Ausführung • Geeignet für 10 mm bis 16 mm breite PP-Bänder
Weitere Informationen:
Hersteller:
Banholzer u. Wenz
Betriebsart:
manuell
Bandsorte:
Kompositband | Polyesterband | PP-Band
Bandbreite:
13 mm | 16 mm
Bandbreite min.:
13 mm
Bandbreite max.:
19 mm
Bandstärke:
0,50 mm | 0,60 mm | 0,70 mm | 0,80 mm
Bandstärke min.:
0,5 mm
Bandstärke max.:
0,8 mm
Verschlussart:
Hülsenverschluss (ohne integrierter Verschlusshilfe)
Gewicht:
3 kg
Einsatzbereich:
leichte Packstücke | mittelschwere Packstücke | runde Packstücke
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsgerät, einhebel-verschlussgerät für 13 mm, einhebel verschlussgerät, einhebel-verschlussgerät banholzer, PP10, Mehrzweckspanner, kunstoffbänderspanner, Kunststoffbandspanner, Umreifungsbandspanner, Umreifungsgeräte, Umreifungsbänderspanner, verpackungsgeräte, Kunststoffbänderspanner, Umreifungsspanngeräte, Umreifungsspanner, kunstoffbandspanner, Spanngeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,45*
€ 224,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,45*
€ 217,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,76*
€ 204,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,15*
€ 190,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,60*
€ 179,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 0,0532*
Zubehör
k.A.
ab € 0,062*
Zubehör
Cader
ab € 0,4485*
Zubehör
k.A.
ab € 204,35*
Zubehör
Banholzer & Wenz
ab € 66,45*
Zubehör
ORGAPACK
ORZ 3300.13
ab € 131,83*
Zubehör
Walter und Prediger
ab € 0,0399*
Zubehör
Walter und Prediger
ab € 0,0774*
Zubehör
Walter und Prediger
ab € 0,0937*
Zubehör
Walter und Prediger
ab € 0,127*
Zubehör
Cader
ab € 16,84*
Zubehör
k.A.
ab € 0,02117*
Zubehör
k.A.
ab € 0,03409*
Zubehör
k.A.
ab € 0,03936*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0613*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.