Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 6076 Handabroller, Metallgehäuse, Tropfenform 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-66270
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     6076
EAN/GTIN:
     4005800179433
Suchbegriffe:
Handabroller Klebeband
Klebeband Handabroller
Klebeabroller
Klebebandabroller
tesa 6076 - Handabroller • Einfaches Handgerät zum Verarbeiten von Verpackungsklebebändern bis zu einer Breite von 50 mm und max. Rollendurchmesser von 120 mm • Mit Messer • Zum Umwickeln und Bündeln geeignet • Klebeband liegt geschützt im Abroller, somit kann das Klebeband beim Herunterfallen keinen Schaden nehmen • Mit gummierter Oberfläche für einen verbesserten Grip
Weitere Informationen:
Hersteller:
Tesa
Marke::
Tesa
Klebebandtyp:
Film-Klebeband | Packband
Produkteigenschaften:
Schneidvorrichtung
Kern-Ø:
76 mm
max. Rollen-Ø:
120 mm
Länge:
66 m | 165 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
130 mm
max. Rollenbreite:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Klebefilmabroller, Filamentabroller, Handabroller, Handabroller Packband, Packbandabroller, Paketbandabroller, handabroller tesa 50mm, handabroller, handabroller tesa, tesaroller, tesa6076, Klebebänderabroller, Klebebandspender, Klebebänderspender, spender, Abroller, Abrollgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 0,90*
Zubehör
Monta
303
ab € 1,41*
Zubehör
k.A.
ab € 8,02*
Zubehör
k.A.
ab € 4,89*
Zubehör
k.A.
ab € 6,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.