Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Klebeband Warnband rot/weiß linksweisend 66mx50mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-191960
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4024192461469
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Markierband
PVC Warnband rot-weiß gestreift • Zum Markieren von empfindlichen Kartons und Packstücken • Hohe Signalwirkung • Ausgezeichnete Haftfähigkeit • Hohe Reißfestigkeit • Gute Feucht- und Witterungsbeständigkeit • Bitte prüfen Sie vor Verwendung des Produkts, ob es für den von Ihnen vorgesehenen Zweck geeignet ist.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot | weiß
Breite:
50 mm
Länge:
66 m
Trägermaterial:
PVC
Kleber:
Naturkautschuk
Kern-Ø:
76 mm | 3 Zoll
Klebebandtyp:
Packband | Selbstklebeband | Warnklebeband
Produkteigenschaften:
feuchtigkeitsbeständig | linksweisend | witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, pvc-klebeband weiß 50 mm x 66 lfm, pvc-band, pvc-band rot, rot-weiss gestreift, rotweiß gestreift, Warnklebebänder, Warnbänder, Warnhinweisbänder, Warnhinweisband, Gefahrbänder, Gefahrband, Bedruckte Bänder, Signalbänder, Bedruckte Klebebänder, Gefahrklebebänder, Gefahrenklebebänder, Gefahrenklebeband, Gefahrklebeband, Warnbä, Warnba
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 9,20*
€ 10,95
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 8,95*
€ 10,65
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 8,68*
€ 10,33
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 8,60*
€ 10,23
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 8,21*
€ 9,77
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 6,52*
€ 7,76
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
06400-00001-02
ab € 12,63*
Zubehör
tesa
56402-00002-00
ab € 133,78*
Zubehör
tesa
06300-00001-00
ab € 7,77*
Zubehör
k.A.
ab € 6,77*
Zubehör
k.A.
ab € 8,42*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
ab € 19,50*
Zubehör
tesa
6076
ab € 32,87*
Zubehör
k.A.
ab € 29,20*
Zubehör
1-PACK
WBV-692026
ab € 12,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.