Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 6094 Beutelschließer bis 19 mm für Tesafilm Tesakrepp 19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-66094
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     6094
EAN/GTIN:
     4005800152580
Suchbegriffe:
Beutel-Verschlussgerät
Beutelschließer
Beutelverschlussgerät
Abdeckband
tesa 6094 - Beutelschließer bis 19 mm • Sicherer und fester Stand durch die Verschraubung mit der Arbeitsplatte • Das robuste Metallgehäuse hält auch harten Belastungen stand • Geeignet für Beuel bis 5 kg Gewicht und mit einem Halsdurchmesser bis ca. 11 mm • Tesa 6094 - Beutelverschluss verschließt Beutel sicher und effizient
Weitere Informationen:
Hersteller:
Tesa
Marke::
Tesa
Klebebandtyp:
Beutel-Klebeband | Papierklebeband
Produkteigenschaften:
Schneidvorrichtung
Kern-Ø:
76 mm
max. Rollen-Ø:
170 mm
Länge:
66 m | 210 mm
Breite:
85 mm
Höhe:
205 mm
max. Rollenbreite:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: Abklebeband, Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Filamentabroller, Handabroller, Handabroller Packband, Packbandabroller, Paketbandabroller, handabroller tesa, handabroller, Beutelverschlußgerät, Beutelschliesser, Beutelverschlussgeräte, tesa6094, Klebebänderabroller, Klebebandspender, Klebebänderspender, spender, Abroller, Klebebandabroller, Abrollgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 427,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,35*
€ 590,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 495,61*
€ 589,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,64*
€ 581,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 469,47*
€ 558,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,53*
€ 508,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
04124-00010
ab € 1,89*
Zubehör
k.A.
ab € 0,01249*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0157*
Zubehör
k.A.
ab € 0,01609*
Zubehör
k.A.
ab € 0,02315*
Zubehör
k.A.
ab € 0,03673*
Zubehör
k.A.
ab € 0,01255*
Zubehör
k.A.
ab € 0,01791*
Zubehör
k.A.
ab € 0,05652*
Zubehör
k.A.
ab € 0,02587*
Zubehör
k.A.
ab € 0,02641*
Zubehör
k.A.
ab € 0,03855*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0287*
Zubehör
k.A.
ab € 0,08115*
Zubehör
k.A.
ab € 0,02416*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.