| |
|
| Artikel-Nr.: 847V-52180 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Flach-Beutel - LDPE ab 200 mm Breite • Aus reißfester LDPE-Folie (Low-Density Polyethylen) für zuverlässigen Schutz des Inhalts auch bei hoher Belastung • Auf Wunsch auch mit Aufdruck oder in verschiedenen Farben lieferbar • Auf Wunsch auch antistatisch und/oder UV-beständig lieferbar • Hohr Transparenz, Gegenstände bleiben gut sichtbar • Geeignet für Lebensmittel • Schützen empfindliche Gegenstände vor Beschädigungen, Schmutz und Nässe Weitere Informationen: | | Länge: | 300 mm | Stärke: | 30 µm | Beuteltyp: | Flachbeutel | Produkteigenschaften: | lebensmittelgeeignet | Folie: | LDPE | PE | Farbe: | transparent | Breite: | 200 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: pe-beutel 200 x 300 mm, pe-beutel, pe-beutel 30 cm, beutel, 200mm Breite, Ldpe-beutel, Ldpebeutel, PE-Flachbeutel aus Polyethylen, PEtüten, Schutztüten, PE-tüten, Kunststofftüten, Folientüten, tüten, Versandtüten, Versandbeutel, Polyetyhlen tüten, Kunststoffbeutel, Polyethylen Beutel, Schutzbeutel, Plastikbeutel |
| | |
| |