Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROCKET EASYSTRETCH Handstretchfolie BxL 500mmx300m 20 µm transparent LLDPE


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-54292
Hersteller:
     Rocket
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Bündelfolie
ROCKET EASYSTRETCH - Handstretchfolie • Äußerst preisattraktive Form der Ladungssicherung • Einfache Handhabung • Geeignet für gleichförmige und ungleichförmige Palettenladungen mit leichtem bis mittelschwerem Gewicht • Hochwertige Castfolie - horizontal sehr reißfest, gleichmäßig haftend am Packgut • Dehnbar bis zu 100 % - reduzierter Verbrauch, geringere Kosten
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Länge:
300 m
Rollentyp:
Handrollen
Dehnfähigkeit:
100 %
Produkteigenschaften:
beidseitig haftend
Folie:
LLDPE
Farbe:
transparent
Folienart:
Castfolie
Für Packstücke:
für inhomogene Packgüter | für Paletten mit geringem Gewicht | für Paletten mit mittlerem Gewicht
Marke::
Rocket
Stärke:
20 µm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 18,20*
€ 21,66
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 18,00*
€ 21,42
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 17,59*
€ 20,93
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 16,77*
€ 19,96
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 16,41*
€ 19,53
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 13,32*
€ 15,85
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 0,87*
Zubehör
k.A.
ab € 4,04*
Zubehör
k.A.
ab € 75,68*
Zubehör
k.A.
ab € 52,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.