Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchfolie LDPE, transparent B x L 200 mm x 1000 m, 50 µ, ungenadelt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-53440
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
folienschlauch
LDPE Schlauchfolie ungenadelt • Bietet wirksamen Schutz gegen Kratzer, Schmutz und Feuchtigkeit • In der Länge anpassbar - ideal für unterschiedlich lange Gegenstände • Auf Wunsch auch in anderen Stärken und Breiten erhältlich • Aus reißfestem Polyetyhlen • Ungenadelt - luftdicht • Schnelles und einfaches Handling • Hervorragende Automatentauglichkeit • Auf Wunsch auch in anderen Stärken und Breiten erhältlich
Weitere Informationen:
Länge:
1000 m
Stärke:
50 µm
Folie:
LDPE
Nachhaltigkeit:
recycelbar
Breite:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: LDPE, Schlauch, ungenadelt, Schlauchfolien, Folienrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,09823*
  
Preis gilt ab 500.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Meter
€ 0,12403*
€ 0,1476
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 0,12193*
€ 0,1451
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 0,11553*
€ 0,13748
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 0,11223*
€ 0,13355
pro Meter
ab 500000 Meter
€ 0,09823*
€ 0,11689
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Audion Elektro
ECO SEALER 200
ab € 293,07*
Zubehör
Audion Elektro
ECO SEALER 400
ab € 331,34*
Zubehör
Audion Elektro
ECO SEALER 200
ab € 148,08*
Zubehör
Audion Elektro
ECO SEALER 300
ab € 272,07*
Zubehör
Audion Elektro
ECO SEALER 400
ab € 254,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.