Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECO SEALER Folienschweißgerät ohne Abschneider 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-17123
Hersteller:
     Audion Elektro
Herst.-Nr.:
     ECO SEALER 400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Folien-Schweißgerät
Folienschweißgerät
Impuls-Schweißgerät
Impulsfolienschweißgerät
AUDION ECO SEALER - Folienschweißgerät • Manuelles Impulsschweißgerät • Beutel werden innerhalb von Sekunden verschweißt • Zeitschalter ermöglicht ein genaues Einstellen der Schweißzeit in Abhängigkeit der Folienstärke • Schweißbare Folienstärke: 2 x 150 µm • Schweißnahtbreite 2mm
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Beutelschweißgerät | Folienschweißgerät | Impulsgeber
Folienstärke max.:
0,15 2 x mm
Leistung:
750 W
Stromanschluß:
230 V
Hersteller:
Audion
Marke::
Audion Elektro
Nahtlänge:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Impulsschweißgerät, Tischschweißgerät, audion folienschweißgerät, folien schweißgerät, Folienschweißer, Schweißgeräte, Schweissgeräte, Folienschweissgeräte, ecosealer, beutelverschliessmaschinen, Beutelmaschinen, Beutelverschlussgeräte, Beutelverschlussmaschinen, Beutelverschließmaschienen, Beutelverschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 252,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,47*
€ 361,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,52*
€ 355,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,69*
€ 334,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,46*
€ 327,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,59*
€ 300,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 0,01197*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0157*
Zubehör
k.A.
ab € 0,01556*
Zubehör
k.A.
ab € 0,02315*
Zubehör
k.A.
ab € 0,03495*
Zubehör
k.A.
ab € 0,01255*
Zubehör
k.A.
ab € 0,02047*
Zubehör
k.A.
ab € 0,05353*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0847*
Zubehör
k.A.
ab € 0,02486*
Zubehör
k.A.
ab € 0,02621*
Zubehör
k.A.
ab € 0,03855*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0288*
Zubehör
k.A.
ab € 0,08135*
Zubehör
k.A.
ab € 0,02396*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.