Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchfolie LDPE, transparent B x L 155 mm x 1000 m 50 µ LDPE transparent


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-53420
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
schlauchfolie 1000m 50µ
folienschlauch
LDPE Schlauchfolie ungenadelt • Bietet wirksamen Schutz gegen Kratzer, Schmutz und Feuchtigkeit • In der Länge anpassbar - ideal für unterschiedlich lange Gegenstände • Auf Wunsch auch in anderen Stärken und Breiten erhältlich • Aus reißfestem Polyetyhlen • Ungenadelt - luftdicht • Schnelles und einfaches Handling • Hervorragende Automatentauglichkeit • Auf Wunsch auch in anderen Stärken und Breiten erhältlich
Weitere Informationen:
Länge:
1000 m
Stärke:
50 µm
Folie:
LDPE
Nachhaltigkeit:
recycelbar
Breite:
155 mm
Weitere Suchbegriffe: schlauchfolie 50µ, LDPE, Schlauch, ungenadelt, Schlauchfolien, Folienrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,05033*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Meter
€ 0,06653*
€ 0,07917
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 0,06523*
€ 0,07762
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 0,06163*
€ 0,07334
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 0,05913*
€ 0,07036
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 0,05633*
€ 0,06703
pro Meter
ab 3000000 Meter
€ 0,05033*
€ 0,05989
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Audion Elektro
ECO SEALER 200
ab € 293,10*
Zubehör
Audion Elektro
ECO SEALER 400
ab € 329,98*
Zubehör
Audion Elektro
ECO SEALER 200
ab € 173,40*
Zubehör
Audion Elektro
ECO SEALER 300
ab € 272,36*
Zubehör
Audion Elektro
ECO SEALER 400
ab € 254,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.