Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchfolie LDPE, transparent B x L 90 mm x 1000m, 50 µ, ungenadelt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-53360
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
schlauchfolie 90mmx1000m 50µ
folienschlauch
LDPE Schlauchfolie ungenadelt • Bietet wirksamen Schutz gegen Kratzer, Schmutz und Feuchtigkeit • In der Länge anpassbar - ideal für unterschiedlich lange Gegenstände • Auf Wunsch auch in anderen Stärken und Breiten erhältlich • Aus reißfestem Polyetyhlen • Ungenadelt - luftdicht • Schnelles und einfaches Handling • Hervorragende Automatentauglichkeit • Auf Wunsch auch in anderen Stärken und Breiten erhältlich
Weitere Informationen:
Länge:
1000 m
Stärke:
50 µm
Folie:
LDPE
Nachhaltigkeit:
recycelbar
Breite:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: schlauchfolie 50µ, LDPE, Schlauch, ungenadelt, Schlauchfolien, Folienrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,05394*
  
Preis gilt ab 500.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Meter
€ 0,07104*
€ 0,08454
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 0,06884*
€ 0,08192
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 0,06554*
€ 0,07799
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 0,06284*
€ 0,07478
pro Meter
ab 500000 Meter
€ 0,05394*
€ 0,06419
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Audion Elektro
ECO SEALER 200
ab € 293,10*
Zubehör
Audion Elektro
ECO SEALER 400
ab € 329,98*
Zubehör
Audion Elektro
ECO SEALER 200
ab € 173,40*
Zubehör
Audion Elektro
ECO SEALER 300
ab € 272,36*
Zubehör
Audion Elektro
ECO SEALER 400
ab € 254,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.