Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folientasche Dokumente mehrsprachig mit Fenster 240x110+20mm DL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-50462
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Begleitpapiertasche
Begleittasche
Lieferschein-Tasche
Lieferscheintasche
"Dokumente" - Begleitpapiertasche • Mit der selbstklebenden Rückseite sparen Sie Zeit und zusätzliche Kosten • Durch die rote Signalfarbe sehr gut zu sehen • Schützen Ihre Dokumente vor Feuchtigkeit, Schmutz, Verlust oder Beschädigung • Auch mit individuellem Druck lieferbar
Weitere Informationen:
Breite Innen mm:
230 mm
Höhe Innen mm:
110 mm
Breite Außen mm:
240 mm
Höhe Außen mm:
140 mm
Versandtaschentyp:
Begleitpapiertasche
Aufdruck:
Dokumente
Verschlussart:
Selbstklebend
Farbe:
rot | weiß
Nachhaltigkeit:
recycelbar
Material:
LDPE
Geeignet für DIN:
DL
Weitere Suchbegriffe: begleitpapiertasche dl rot, begleitpapiertaschen din lang, begleitpapiertasche, Rechnungstaschen, Lieferscheintaschen, Lieferscheinhülle, Lieferscheinumschlag, selbstklebend, Selbstklebebeutel, Frachtpapiertaschen, Leiferscheinbeutel, Dokumentenumschlag international, Frachtpapierbeutel, Dokumententaschen mehrsprachig, Frachtpapierumschlag, Selbstklebetaschen, Dokumentenhülle international, Dokumentenbeutel international, Dokumentenbeutel mehrsprachig, Dokumentenumschlag mehrsprachig, Frachtpapierhülle, Selbstklebeumschlag, Rechnungshülle, Rechnungsbeutel, Selbstklebehülle, Rechnungsumschlag, Dokumentenhülle mehrsprachig, Dokumententaschen international, Versandpapierumschlag, Dokutaschen, Dokumentenhüllen, Dokumentenbeutel, Dokumententaschen, Folientaschen, Begleitpapierumschlag, Begleitpapiertaschen, Umschlag Versandpapiere, Dokuhülle, Lieferscheinhüllen, Begleittaschen, Dokumentenumschlag, Sicherheitstaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0781*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,101*
€ 0,12019
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1001*
€ 0,11912
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0958*
€ 0,114
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0909*
€ 0,10817
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0781*
€ 0,09294
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 0,9257*
Zubehör
k.A.
ab € 0,9918*
Zubehör
k.A.
ab € 1,0265*
Zubehör
k.A.
ab € 1,2715*
Zubehör
k.A.
ab € 1,0208*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.