Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTIWELL Verpackung Universal mit SK-Verschluß braun 330x270x20-75mm Q :1.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-33987
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung
MULTIWELL braun - Universalverpackung • Auch in weiß erhältlich • Füllhöhe, varialbel - geeignet für unterschiedlich hohes Packgut • Umlaufender Kantenschutz - erhöhte Stabilität - verbesserter Schutz gegen Stöße und Ähnliches • Minimales Gewicht, daher geringere Portokosten • Selbstklebeverschluss und Aufreißperforation - einfaches und zeitsparendes Verschließen und Öffnen der Verpackung
Weitere Informationen:
Füllhöhe max.:
75 mm
Breite:
330 mm
Länge:
270 mm
Produkteigenschaften:
Aufreißperforation | Füllhöhe variabel | Kantenschutz | Selbstklebeverschluss
Nachhaltigkeit:
aus Papier/Pappe | nachwachsende Rohstoffe | natürliche Materialien | recycelbar | recyceltes Material
Wellpappe Qualität:
1.20E
Pappenart:
Wellpappe
Kartontyp:
Buch-/Katalogkarton
Geeignet für DIN:
Ordner
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Kalenderpack, Wellpapp Kalenderverpackung, Wellpappe Kalenderpack, Wellpappe Kalenderverpackung, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, buchverpackung 330x270x20-75mm, kreuzverpackung, kreuzverpackung braun, CDkartonagen, Katalogkartonagen, Datenträgerkartonagen, CD-kartonagen, DVD-kartonagen, CDkartons, DVDkartonagen, DVDverpackungen, DVDUmschlag, Verpackung für Fotodruck, CDUmschläge, DVDUmschläge, CDverpackungen, Verpackung für Bilder, Buchkartonagen, DVDkartons, CDUmschlag, CD-verpackungen, Buchumschläge, Katalogkartons, Datenträgerumschläge, Buchverpackungen, DVD-verpackungen, DVD-Umschlag, DVD-Umschläge, Katalogumschlag, Katalogumschläge, CD-Umschlag, CD-Umschläge, DVD-kartons, CD-kartons, Datenträgerkartons, Buchumschlag, Datenträgerumschlag, Katalogverpackungen, Buchkartons, Datenträgerverpackungen, Versandkartonagen, Päckchen, Versandpäckchen, Versandkartons, Versandboxen, Versandschachtel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,0265*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,3965*
€ 1,66184
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,3265*
€ 1,57854
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,2965*
€ 1,54284
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,2365*
€ 1,47144
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,0265*
€ 1,22154
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
200743
ab € 20,17*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0774*
Zubehör
k.A.
ab € 0,04095*
Zubehör
k.A.
ab € 0,06535*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.