Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Verpackung mit SK-Verschluß braun 320x290x35-80mm Q:1.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-16729
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kreuzverpackung
Rahmen-Verpackung
Rahmenverpackung
Wellpapp Wickelverpackung
ORDNERPAC braun - Ordner-Verpackung • Auch in weiß erhältlich • Umlaufender Kantenschutz für einen optimalen Schutz • Weniger Porto durch geringeres Eigengewicht • Selbstklebeverschluss und Aufreißperforation für eine einfache Handhabung • Für den sicheren Versand von Ordnern mit einer Rückenhöhe von 35 bis 80 mm • Umweltfreundlich hergestellt - voll recyclingfähig
Weitere Informationen:
Geeignet für DIN:
A4
Breite:
290 mm
Länge:
320 mm
Füllhöhe max.:
80 mm
Produkteigenschaften:
Aufreißperforation | Füllhöhe variabel | Kantenschutz | Selbstklebeverschluss
Nachhaltigkeit:
aus Papier/Pappe | nachwachsende Rohstoffe | natürliche Materialien | recycelbar | recyceltes Material
Wellpappe Qualität:
1.20B
Pappenart:
Wellpappe
Kartontyp:
Ordnerkarton
Weitere Suchbegriffe: Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, kreuzverpackung braun, kreuzverpackung, Verpackung für Fotodruck, Ordnerkartonagen, Ordnerverpackungen, Ordnerkartons, Ordnerumschlag, Ordnerumschläge, Ordnerversand, Versandkartonagen, Päckchen, Versandpäckchen, Versandkartons, Versandboxen, Versandschachtel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,0208*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,3908*
€ 1,65505
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3808*
€ 1,64315
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,3208*
€ 1,57175
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,2808*
€ 1,52415
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,2308*
€ 1,46465
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,0208*
€ 1,21475
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
200743
ab € 20,36*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0779*
Zubehör
k.A.
ab € 0,04085*
Zubehör
k.A.
ab € 0,06515*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.