| |
|
| Artikel-Nr.: 847V-41460 Herst.-Nr.: PF 09 CNK EAN/GTIN: 4016429001357 |
| |
|
| | |
| PREBENA PF - Heftklammern • Zum Befestigen von Schindeln, Teerpappe, Filz, Isolierung, Unterlagen und Umhüllungen • Verzinkt Weitere Informationen: | | Geeigneter Hefter: | HHPF09-S19 Hefthammer | HPPF 14 Handhefter | Material: | Draht | Produkteigenschaften: | verzinkt | Hersteller: | Prebena | Heftklammer-Typ: | PREBENA PF | Rückenbreite: | 10,6 mm | Klammerschenkellänge: | 9 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 4,17* | € 7,06* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,00* | ab € 4,36* | € 7,07* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 5,80* | € 8,45* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 6,39* | € 10,27* | | | | Lager 847 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,99* | ab € 7,60* | € 11,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 847 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,00152* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 847 | | Versand: Lager 847 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|