Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammern PF09CNK 5000 St. Prebena PF09CNK Abmessungen (L x B) 9 mm x 10.55 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2110880-BP
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     PF09CNK
EAN/GTIN:
     4016429001357
Suchbegriffe:
Blockhefter-Heftklammern
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Flachdrahtklammern
Heftklammern PF09CNK 5000 St. Prebena PF09CNK Abmessungen (L x B) 9 mm x 10.55 mm

Heftklammern PF09CNK

Technische Daten:
Klammerntyp: Typ PF · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt · Produktabmessung, Breite: 10.55 mm · Produktabmessung, Länge: 9 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
5000 St.
Abmessungen:
(L x B) 9 mm x 10.55 mm
Produktabmessung, Länge:
9 mm
Produktabmessung, Breite:
10.55 mm
Marke:
Prebena
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Klammerntyp:
Typ PF
Produkt-Art:
Heftklammern
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,16*
€ 7,13*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 4,33*
€ 7,14*
2 Tage
31
20
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,79*
€ 8,58*
Lager 102
72
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,40*
€ 10,30*
3 Tage
128
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 7,65*
€ 11,70*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,30*
€ 12,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,13*
€ 10,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,85*
€ 10,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,74*
€ 10,40
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,62*
€ 10,26
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,83*
€ 9,32
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 6,40*
€ 7,62
pro Packung
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,00128* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Prebena
HPPF14
ab € 19,91*
Zubehör
Prebena
DNPF16
ab € 32,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.