Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAPID Heftklammer super strong galvanisiert 73/12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-40428
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     73/12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Handtacker
Heftzangen-Heftklammern
RAPID 73 - Heftklammern • Einsetzbar in der Heftzange RAPID HD31 • Anwendungsbeispiele: Musterbeutelverschluss, Sackverschluss, Stülpdeckelkartonheftung, Versandhülsenheftung, Vollpappenheftung, Wellpappverschluss 2 x 1-wellig • Flachdraht
Weitere Informationen:
Geeigneter Hefter:
Rapid HD31 Heftzange
Material:
Draht
Produkteigenschaften:
galvanisiert
Hersteller:
Rapid
Heftklammer-Typ:
RAPID 73
Rückenbreite:
11,4 mm
Klammerschenkellänge:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: Tackerklammer, Tackerklammern, rapid tackerklammern 53/12, büro heftklammern, büro-heftklammern rapid, Verschlussklammer, Verschlussklammern, Heften, Klammern, Heftklammern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,00668*
  
Preis gilt ab 15.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,00931*
€ 0,01108
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00898*
€ 0,01069
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0087*
€ 0,01035
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00844*
€ 0,01004
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00783*
€ 0,00932
pro Stück
ab 15000000 Stück
€ 0,00668*
€ 0,00795
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
10540310
ab € 49,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.