Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltkarton ECOLINE 2 Wellpappe, 550 x 350 x 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-33738
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
ECOLINE 2 - Faltkarton • Flachliegende Anlieferung - geringerer Platzbedarf und somit weniger Lagerkosten • Mit Packband-Automaten zu verschließen • Auf Wunsch auch mit individuellem Aufdruck lieferbar • Auf Wunsch auch in weiß lieferbar • FEFCO 0201 - voreinandergehende Boden- und Deckelklappen • Auf Wunsch auch in anderen Qualitäten und Größen lieferbar • Schnell einsatzbereit - aufstellen, Boden verkleben, fertig • 2-wellige Wellpappe - robust - ideal, um schwere Produkte sicher zu verpacken
Weitere Informationen:
Breite:
350 mm
Höhe:
300 mm
Wellpappe Qualität:
2.30BC
Kartontyp:
Faltkarton | Versandkarton
Pappenart:
Wellpappe
Produkteigenschaften:
voreinandergehende Klappen
Nachhaltigkeit:
100 % Papier/Pappe | nachwachsende Rohstoffe | natürliche Materialien | recycelbar | recyceltes Material
Fefco:
0201
Marke::
Ecoline
Wellpappe:
2-wellig
Länge:
550 mm
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, faltkarton fefco 0201 2 wellig, fefco 0201, fefco0201 2 wellig, 2welliger kartons, 2wellige Kartons, 2wellige kartonagen, 2-wellige kartonagen, 2welliger kartonagen, 2-welliger kartonagen, Lagerkartonagen, Europalettenkartonagen, Eurostandardkartonagen, Transportkartonagen, WellpappFaltkartons, Wellpapp-Faltkartons, Wellpapp-Faltkartonagen, WellpappFaltkartonagen, Eurostandardkartons, Europalettenkartons, Transportkartons, Lagerkartons, 2-welliger kartons, 2-wellige Kartons, ECOLINE2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,38208*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,06208*
€ 7,21388
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,94208*
€ 7,07108
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,68208*
€ 6,76168
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,51208*
€ 6,55938
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,29208*
€ 6,29758
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,38208*
€ 5,21468
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Monta
ab € 17,74*
Zubehör
Monta
ab € 17,71*
Zubehör
Monta
ab € 28,66*
Zubehör
Monta
303
ab € 1,40*
Zubehör
Monta
303
ab € 1,41*
Zubehör
Monta
315
ab € 1,85*
Zubehör
Monta
315
ab € 1,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.