Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelhubwagen Plattformlift 1200mm,400kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-3008066
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     PFL.400.12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
Gabelhubwagen PFL • Praktisch und vielseitig in der Anwendung • Auf der robusten Plattform werden Güter bis 400kg mittels hydraulischer Fußpumpe und klappbarem Pedal auf eine Höhe von 1200mm bzw. 1500mm gebracht • Senkgeschwindigkeit wird per Handrad an einem justierbaren Hydraulikventil dem Bedarf angepasst
Weitere Informationen:
Hublast:
400 kg
Hubhöhe:
1200 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 988,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.138,75*
€ 1.355,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.128,82*
€ 1.343,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.073,48*
€ 1.277,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.036,92*
€ 1.233,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 988,12*
€ 1.175,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.