Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

secutex-Anfahrschutz SAS-B 87x1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-3005017
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     SAS.B.0087
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Anfahrschutz Lagerregal
Lagerregalrammschutz
secutex SAS-B - Anfahrschutz • Schützen Sie Ihre Investition mit secutex-Anfahrschutz • Kombiniert die Eigenschaften des robusten Stahlprofils mit denen des unverwüstlichen und dämpfenden secutex-Prallschutzes • Der Anfahrschutz für Regalstützen schützt vor Beschädigungen durch den frontalen Aufprall • Die Hohlkammern im Prallschutzprofil dämpfen die Aufprallenergie, das solide Stahlprofil verhindert ein Einknicken der Regalstütze • Nach vorne gerundet - Es erleichtert so das Einfahren in die Regale - Speziell bei beengten Platzverhältnissen
Weitere Informationen:
Hersteller:
SpanSet
Marke::
secutex
Produkttyp:
Prallschutz
Länge:
1000 m
Breite:
87 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,30*
€ 294,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,27*
€ 285,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,91*
€ 272,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,86*
€ 269,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,14*
€ 238,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.