Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

secutex-Anfahrschutz SAS-B 82x1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-3005016
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     SAS.B.0082
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Anfahrschutz Lagerregal
Lagerregalrammschutz
secutex SAS-B - Anfahrschutz • Schützen Sie Ihre Investition mit secutex-Anfahrschutz • Kombiniert die Eigenschaften des robusten Stahlprofils mit denen des unverwüstlichen und dämpfenden secutex-Prallschutzes • Der Anfahrschutz für Regalstützen schützt vor Beschädigungen durch den frontalen Aufprall • Die Hohlkammern im Prallschutzprofil dämpfen die Aufprallenergie, das solide Stahlprofil verhindert ein Einknicken der Regalstütze • Nach vorne gerundet - Es erleichtert so das Einfahren in die Regale - Speziell bei beengten Platzverhältnissen
Weitere Informationen:
Hersteller:
SpanSet
Marke::
secutex
Produkttyp:
Prallschutz
Länge:
1000 m
Breite:
82 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,56*
€ 295,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,98*
€ 291,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,44*
€ 276,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,79*
€ 273,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,53*
€ 238,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.