Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIPACK 3000-Handschrumpfgerät inkl. Schlauch; Druckminderer; Koffer mit Drehkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-18518
Hersteller:
     Ripack
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Folienschrumpf-Gerät
RIPACK 3000 - Handschrumpfgerät inkl. Schlauch, Druckminderer, Koffer • Sicher aufzuhängen dank der robusten Aufhängvorrichtung • Sehr starke Heizleistung: 45 - 76 KW • Brennerkopf aus Edelstahl - kalt bleibend, daher keine Verbrennungsgefahr und Drehen des Kopfes um 360° mit bloßer Hand möglich • Energiequelle: Propangas (Erdgas auf Anfrage) • Gewicht: 1200g • Länge: 36cm • Kofferinhalt: HSG RIPACK 3000 mit Drehgelenk, Bedienungsanleitung, 8m Hochdruckschlauch, Druckregler SECURIPACK mit doppelter Sicherheit, Spezialschlüssel für Druckregler und Schlauchanschlüsse • Mit 26cm hohem, bis 120 kg belastbarem Trittkoffer • Zum Einschrumpfen von auch sperrigen oder unregelmäßig geformten Frachtstücken auf Paletten
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Handschrumpfgerät
Länge:
36 mm
Gewicht:
1,2 kg
Leistung:
45000 - 76000 W
Hersteller:
Ripack
Marke::
Ripack
Weitere Suchbegriffe: Folienschrumpfgerät, Handschrumpfgerät, Schrumpfgerät, Schrumpfmaschine, Schrumpfpistole, ripack druckminderer, druckminderer, schrumpfgeräte, ripack3000, Schrumpfpistolen, Schrumpfer, Ripack, Schrumpfhaubengeräte, Schrumpffolienverpackungsgeräte, Brenner, Haubenschweißgeräte, Haubenschweissgeräte, Schrumpfhaubenschweissgeräte, Schrumpfhaubenschweißgeräte, Schrumpffolienschweissgeräte, Schrumpffolienschweißgeräte, Schrumpffoliengeräte, Handschrumpfgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.021,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.106,47*
€ 1.316,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.086,08*
€ 1.292,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.045,29*
€ 1.243,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.031,70*
€ 1.227,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.021,25*
€ 1.215,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ripack
ab € 246,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.