Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 4688 Gewebeband mattsilber Naturkautschuk-Kleber 50mx25mm


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-16959
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     4688
EAN/GTIN:
     4042448045553
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesa 4688 matt / silber - Gewebeband • Tesaband 4688 ist ein PE-extrudiertes Standard-Gewebeband • Es besteht aus einem 55 mesh PET/Zellwollgewebe und einer Naturkautschukklebmasse • Tesaband 4688 ist ein typisches Reparaturband, welches sich vielfältigen Einsatzbereichen einsetzen lässt und sehr gute Verarbeitungseigenschaften besitzt • Hohe Klebkraft, auch auf rauen Oberflächen • Wasser- und alterungsbeständig • Fest, aber dennoch flexibel • Leicht von Hand einreißbar • Leicht abrollbar • Tesaband 4688 ist zertifiziert von der AREVA nach den Anforderungen der Siemens AG • Standard TLV 9027/01/06 für Atomkraftwerke • Gesamtinhalt Halogen < 1000 ppm • Gesamtinhalt Schwefel < 1000 ppm • Markieren, Abdecken, Verpacken, Schützen, Fixieren. • Verschließen von z.B. Kartons, Dosen • Verkleben von Baufolien • Bündeln von Kabeln • Spleißen von Folien • Kennzeichnen von Teilen während Wartungsarbeiten in Atomkraftwerken
Weitere Informationen:
Hersteller:
Tesa
Marke::
Tesa
Modell-Nr:
4688
Länge:
50 m
Stärke:
260 µm
Trägermaterial:
Gewebe
Kleber:
Naturkautschuk
Farbe:
silber
Produkteigenschaften:
alterungsbeständig | feuchtigkeitsbeständig | hohe Klebkraft | leicht abbrollend | UV-beständig | von Hand einreißbar
Klebebandtyp:
Gewebeband
Kern-Ø:
3 Zoll | 76 mm
Breite:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: gewebeband 50m x 25mm tesa, gewebe-band tesa, gewebe band, Grau, Tesa Gewebeklebeband, Tesa Panzerband, Steinbänder, Tesa Isolierbänder, Tesa Panzerbänder, Tesa Gewebebänder, Tesa Isolierband, Gaffabänder, Gaffaband, Tesa Gewebeband, Gaffatape, Steinband
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
36
Frei Haus
ab € 6,91*
€ 9,07*
8 Tage
unbekannt
36
€ 7,90*
ab € 6,51*
€ 9,14*
17 Tage
nicht lagernd
36
Frei Haus
ab € 7,74*
€ 9,15*
36
€ 4,60*
ab € 6,19*
€ 9,24*
Lager 847
unbekannt
36
Frei Haus
ab € 9,10*
€ 10,62*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 10,62*
€ 12,64
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 10,24*
€ 12,19
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 9,51*
€ 11,32
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 9,35*
€ 11,13
pro Rolle
ab 18000 Rollen
€ 9,10*
€ 10,83
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,182* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 382,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
60560000000
ab € 840,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.