Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesapack 4124 PVC Naturkautschuk-Kleber 65my chamois 66mx50mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-15944
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     4124
EAN/GTIN:
     4005800197482
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Gefahrgut-Verpackungsband
tesapack 4124 PVC chamois - 66 m Naturkautschuk • Prüfen Sie bitte vor Verwendung des Produkts, ob es für den von Ihnen vorgesehenen Zweck geeignet ist • Angenehmes, ermüdungsfreies Arbeiten, da sehr leise und gleichmäßig leicht abzurollen • Geeignet für die Verarbeitung mit Klebebandabroller oder mit Verpackungsautomaten • Universell einsetzbar für den Verschluss von schweren Kartonagen, sehr gut geeignet für Gefahrgutverpackungen nach Bauart 4G • Sehr gute Klebkraft (auf Stahl 2 N/cm) und sehr hohe Reißkraft (65 N/cm) für einen besonders starken Halt • Sehr gut mit zum Beispiel Firmenlogo zu bedrucken
Weitere Informationen:
Hersteller:
Tesa
Rollentyp:
Handrolle
Anwendungsbereich:
für mittelschweres Packgut | für schweres Packgut
Stärke:
65 µm
Länge:
66 m
Trägermaterial:
PVC
Kleber:
Naturkautschuk
Produkteigenschaften:
bedruckbar | leise abrollend
Farbe:
braun
Kern-Ø:
3 Zoll | 76 mm
Klebebandtyp:
Packband | Schutzfolien-Klebeband
Breite:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pvc-packband braun, pvc packband, dichtband tesa, Selbstklebeband Naturkautschuk-Kleber, Selbstklebebänder Naturkautschukkleber, Selbstklebeband Naturkautschukkleber, Naturkautschukkleber, Naturkautschuk-Kleber, Selbstklebebänder Naturkautschuk-Kleber, tesa4124, Verpackungsklebebänder, Klebebänder, Packbänder, Klebeband
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2069
6
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 3,19*
€ 5,11*
16 Tage
nicht lagernd
36
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,31*
€ 5,66*
3 Tage
1260
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 3,93*
€ 5,70*
5 Tage
396
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,33*
€ 5,87*
Lager 847
378
6
pro Rolle
€ 4,99*
ab € 5,48*
€ 7,33*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 7,33*
€ 8,72
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 7,23*
€ 8,60
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 7,03*
€ 8,37
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 6,67*
€ 7,94
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 5,48*
€ 6,52
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 43,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
06400-00001-02
ab € 12,67*
Zubehör
tesa
56402-00002-00
ab € 134,36*
Zubehör
Storopack
43203
ab € 3,46*
Zubehör
Storopack
43202
ab € 2,25*
Zubehör
Storopack
43206
ab € 9,48*
Zubehör
k.A.
ab € 6,13*
Zubehör
k.A.
ab € 8,42*
Zubehör
Kroschke
KSI_90186
ab € 15,47*
Zubehör
tesa
60408-00000-00
ab € 3,28*
Zubehör
Kroschke
KSI_17664
ab € 19,33*
Zubehör
Gerlinger
41200395
ab € 11,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.